Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Einnietmutter mit Flachkopf
Einnietmutter mit Flachkopf - 1
Einnietmutter mit Flachkopf - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf

Stahl verzinkt, blau passiviert mit Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden und bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet

  • Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung

  • Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig

  • Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde

  • Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.