Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N - 1
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N - 2
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N - 3
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N - 4
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N - 5
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N

Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8).
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
Einfaches Wechseln der Gewindedorne


Das Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Gewindedorne.



Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Gewindedornes


Die Gewindedorne sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet.



Einfache Hubeinstellung mit genauer Hubanzeige


Durch das Drehen der Gewindedornaufnahme lässt sich der Hub einstellen.



Komfortables und sauberes Arbeiten


  • Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.

  • Die Gewindedorne sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden.

  • Der Stiftauffangbehälter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.