Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Einschlagdübel W-ED
Einschlagdübel W-ED - 1
Einschlagdübel W-ED - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einschlagdübel W-ED

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt in den Größen M12 (für Kernbohrgeräte) und DW 15 (DYWIDAG® Innengewinde DW15)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Zeit- und kostengünstige Montage dank geringer Bohrlochtiefe

  • Größtmögliche Sicherheit dank hohen Traglasten im ungerissenen Beton

  • Sichere Montage mithilfe des dazugehörigen manuellen Spreizwerkzeugs

  • Montageart: Vorsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten


Anbauteil jederzeit problemlos wieder lösbar


Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden



W-ED M12:


Spezielle massive Außenwandung des Dübels vehindert verlässlich das Ausbrechen aus dem Verankerungsgrund – auch bei ruckartigen Lasteinwirkungen durch das Kernbohrgerät. Mit angegebenen Drehmoment zu montieren.



W-ED DW15:


  • Vielseitig einsetzbar: Anbringen variabler Stablängen und Klemmstärken möglich

  • Verschmutzungsunempfindliches Gewinde

  • Zeitersparnis: Aufbringen eines Drehmomentes nicht notwendig
Hinweis

DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)