Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrisches Bremsentlüftungsgerät
Besonders stabiles, hochwertiges Gerät. Zum Entlüften von PKW-Bremsen und LKW-Kupplungen. Leicht zu bedienen und servicefreundlich. Für elektrohydraulische Bremsen geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Druck stufenlos einstellbar von 0,4 bis 4 bar
Für alle ABS-Fahrzeuge geeignet (vorgeschriebene Arbeitsdrücke).
Arbeitet aus dem Originalkanister bis 12 Liter
Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme.
Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft
Beim Wechseln des Gebindes ist kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts notwendig.
Zusätzliche Niederdruckprüfung
Einfache und schnelle Dichtigskeitsprüfung der Bremsanlage sowie Gängigkeitsprüfung der Bremskolben.
Fahrbares Gerät und Bedienungselemente in Arbeitshöhe
Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten.
Hochwertige Epoxydbeschichtung
Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit.
Lieferumfang:
- Fahrgerät mit Adapter-Ablagefach
- Universalkonus zum Kanisterverschluss
- Absaugvorrichtung zur Vorentleerung
- Euroadapter Art.-Nr. 071455 301 (E 20 für viele europäische Pkw’s)
Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!