Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multischneider EMS 450 1.7 Compact
Extrem leistungsstarker Multischneider mit Schnellspannsystem speziell für den Automobilbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Arbeiten
Anti-Vibrationssystem verringert Vibrationen um bis zu 70 %.
Robust
Metall-Getriebe sorgt für Robustheit und lange Lebensdauer.
Kraftvoller und schneller Arbeitsfortschritt
450 W Motor ist dauer- und überlastsicher
Optimale Anpassung an die Anwendung
Stufenlose Drehzahlregulierung passt die Maschine ideal an die jeweilige Anwendung an und hält die Drehzahl auch unter Last konstant (Tachogenerator).
Schnelles Wechseln der Sägeblätter
Werkzeugloses Schnellspannsystem
Besonders zum Austrennen von Scheiben geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!