Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Entlüftungsschlauch Profi
Entlüftungsschlauch Profi - 1
Entlüftungsschlauch Profi - 2
Entlüftungsschlauch Profi - 3
Entlüftungsschlauch Profi - 4
Entlüftungsschlauch Profi - 5
Entlüftungsschlauch Profi - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Entlüftungsschlauch Profi

Anschluß für zwei Durchmesser DN 70/100
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
Große Anschlusslängen


  • Bis ca. 80 cm bei DN 100/100, bis ca. 87 cm bei DN 100/70

  • Problemloses Überbrücken großer Distanzen

  • Es müssen nicht zwei Schläuche ineinander gesteckt werden.

  • Weniger Formteile notwendig


Hohe Flexibilität bei einer max. flexiblen Länge (Lflex) von ca. 67 cm


Dadurch kann nahezu jede Einbausituation abgedeckt werden



Formstabil


  • Keine Querschnittsverengung auch bei extremer Biegebelastung

  • Kein „Durchhängen“


Steckverbindung statt Schellen


Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf den Entlüftungsziegel/das Regenstandrohr (Abdichtung mit Gummiring) und Einstecken in das Entlüftungsrohr/die Entwässerungsleitung.



Anschluss DN 100 mit Gummilamellen


  • Bessere Abdichtung

  • Passt auch in abgeschnittene Rohre DN 100 ohne Muffe

  • Verwendung von Reststücken möglich


Schneidsicke für problemloses Schneiden auf gewünschte Nennweite

Hinweis

Beim kompletten Auseinanderziehen an den Anschlüssen 4 bzw. 9 Ringe in geschlossenem Zustand belassen (siehe Zeichnung Angaben A und B).