Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Kabelbandrolle für Kabelbandfix

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbandrolle für Kabelbandfix

Kunststoffrolle mit 15 m Kabelband

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kabelbündelungsbelastung: ca.25 kg

  • Material: PA 6.6

  • Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C

  • Kabelbandbreite: 4,5 mm

  • Halogen- und silikonfrei