Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin - 1
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin

Mit zwei Hubstufen für Grob- und Feinschliff sowie mit 6-Loch Schleifteller für ∅ 150-mm-Schleifblätter.
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
2 Hubstufen mit einer Maschine


  • Grobschliff mit 6,2 mm Hub

  • Feinschliff mit 2,8 mm Hub


Hoher Abtrag


Gleichzeitige Dreh- und Schwingbewegung



Integrierte Staubabsaugung


Bei Bedarf kann auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden.



Stellrad zum Anpassen der Dreh- und Schwingzahl


Empfindliche Werkstoffe wie z. B. Furnier oder dünne Lackschichten können problemlos bearbeitet werden.