Excenterbeschlag 15
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Excenterbeschlag 15
Geeignet für 19 mm Holzstärke
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht werden kann
- Excenterbohrung: ∅ 15 mm
- Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm
- Excenter aus Zinkdruckguss mit Innensechskant SW 4 oder Schlitzschraubendreher anziehbar
- Zur Demontage des Schrankes müssen die Excenterbeschläge gegen den Uhrzeigersinn geöffnet und die Verbinder entnommen werden (drehen, bis spürbarer Anschlag, dadurch ist das Entnehmen des Verbinders leichter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!