Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS
Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Auf Grund des Durchmessers 4,8 mm für Reparaturarbeiten bei ausgerissenen Schrauben (Durchmesser 3,9–4,2 mm) geeignet
Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!