Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 1
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 2
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 3
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 4
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Antrieb: PH2

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.