Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS® M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>® </SUP>M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 1
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>® </SUP>M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 2
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>® </SUP>M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS® M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Für nicht automatisierte Verschraubungen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Metrisches Gewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.