Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 1
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 2
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 3
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 4
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 5
Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS<SUP>®</SUP>plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Für den Automateneinsatz rollensortiert

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.