Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fallschutz Set Elastico W1003 3-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fallschutz Set Elastico W1003 3-teilig

Komplett Set bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Aufbewahrungskoffer
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
Auffanggurt


  • Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort dank dem elastischen Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich

  • Die Halteschlaufen an den Seiten ermöglichen, dass die Werkzeuge schnell zur Hand sind

  • Der Auffanggurt ist bis 140 kg geprüft und zugelassen


Mitlaufendes Auffanggerät


  • Das Auffaggerät ist frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung und hat im Fall eines Sturzes eine automatische Arretierung

  • Mit einem robusten sowie flexiblem 11 mm Kernmantelseil

  • Das Auffanggerät ist bis 140 kg geprüft und zugelassen
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden

  • Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist das Benutzergewicht des Verbindungsmittels ausschlaggebend