Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen sowie Sandwicheelemente in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 0800 121 854

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sicherers Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Stahl / Holz

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu

  • Alu / Holz


Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 90 mm in Holzunterkonstruktionen

Hinweis

Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.

Anwendungsgebiet