Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Felgenreiniger PURPLE
Für die professionelle Reinigung von Stahl- und lackierten Aluminiumfelgen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Professionelle Formulierung
- Reinigt auch stark verschmutzte Räder ohne Reiben (in den meisten Fällen)
Wiederherstellung und Schutz
- Enthält Polymere, die nach dem Spülen einen glänzenden Film hinterlassen, der das Anhaften von Schmutz verzögert und die Oxidation der Bremsscheibe und der umgebenden Teile reduziert
Sparsam
- Kann je nach Verschmutzungsgrad der Felgen bis zu 50 % verdünnt werden
Säurefrei, silikonfrei, NTA-frei
Gefährlich! Die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung befolgen.
Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf die Felgen. Lassen Sie es ca. 3 Minuten einwirken und spülen Sie die Felge dann ab, vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger. Bei stark verschmutzten Rädern kann es notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen oder die Felgen mit einer Bürste zu scheuern. Bei stark verschmutzten Rädern verwenden Sie eine ausreichende Menge Reinigungsmittel. In den meisten Fällen kann das Reinigungsmittel bis zu 50 % in Wasser verdünnt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!