Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 1
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 2
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 3
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 4
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 5
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 6
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 7
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 8
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 9
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 10
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 11
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 12
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 13
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 14
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 15
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 16
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 17
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 18
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 19
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 20
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 21
Fensterdichtband Innen Euraseal I-300 - 22

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Innen Euraseal I-300

Vollflächig klebendes Fensterfugenband für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Einfache und schnelle Fugenabdichtung


  • Vollflächige Klebefläche auf der Mauerwerksseite und Klebestreifen auf Fensterrahmenseite

  • Position des Bands lässt sich kurz nach Verkleben korrigieren, da sich maximale Klebekraft mit der Zeit aufbaut

  • Sehr variabel einsetzbar, durch Schlitzung in der Trennfolie


Sehr hohe Dauerklebekraft



Überputzbar



Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Innen dampfdiffusionsdichter als Außen

  • Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Hinweis

Ab einer Oberflächentemperatur unter +5°C bzw. auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.