Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 3
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 4
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 5
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 6
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 7
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 8
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 9
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 10
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 11
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 12
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 13
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 14
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 15
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 16
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 17
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 18
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 19
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 20
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 21
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 22
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 23
Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 - 24

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitige Klebung kann das Band entweder gleichseitig oder wechselseitig verklebt werden

  • Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz "innen dichter als außen"



Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen vliesbeschichteten Seite

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber zu erfolgen.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 kann kombiniert werden


  • Fensterdichtband Universal Euraseal U-100 / Außen: VKP Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-100

  • Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).