Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 1
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 2
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 3
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 4
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 5
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 6
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 7
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 8
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 9
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 10
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 11
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 12
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 13
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 14
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 15
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 16
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 17
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 18
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 19
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 20
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 21
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 22
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 23
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 - 24

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

Sehr stark klebendes Fensterdichtband mit trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Sehr hohe Klebekraft durch speziellen Acrylatklebstoff



Freizone ohne Klebstoff sorgt für verbessertes Diffusionsverhalten und Ausgleich von Bauteilbewegungen



Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


  • Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Sehr gute Überputzbarkeit
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 kann kombiniert werden:


  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 / Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305/ Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-305


Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden. (Gefälle nach außen hin).