Fenstergriff ZD 401 abschließbar
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstergriff ZD 401 abschließbar
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher und rastet in 90° Abständen ein
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Einfache Handhabung duch ein gleichschließenden Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Hinweis
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Anwendungsgebiet
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!