Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstermontageschiene mit Anschraubplatte JB-D
Stahl verzinkt, Zur justierbaren Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Planbar, flexibel, sicher
Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.
Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
- Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!
- Berechnung der Tragfähigkeit immer mit 2 Konsolen ermittelt! Druck- + Zug-Kräfte Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontageschiene
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101513.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101476.jpg)
- Kalksandvollstein, Porenbeton, Beton und Lochsteinmauerwerk
- Für die seitliche Befestigung der Fenster am Baukörper
Die Montageschienen können bereits in der Fensterproduktion oder erst auf der Baustelle in die vorgebohrten Sack- oder Durchgangslöcher (Ø 10,5 mm) am Fenster rahmenprofil montiert werden. Nachdem die Fenster auf die Konsolen gestellt und ausgerichtet wurden, können die Montageschienen seitlich auf Flucht der Wandung (Mauerwerk) herausgedreht werden. Die Fenster ins Lot stellen und befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!