Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fettlöser
Neutraler Grund- und Unterhaltsreiniger mit intensiver Wirkkraft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell und intensiv wirksamer Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Öl- und Fettablagerungen im gesamten Küchenbereich
- Die hochwertige Formel garantiert schlieren- und streifenfreie Sauberkeit in einem Arbeitsgang
Dunstabzugshaube, Arbeitsplatte, Küchenschränke, Anrichte, Herd, Fliesen, Kunststoff, Edelstahl, lackiertes Holz uvm.
Für normale Verschmutzung ca. 50 - 150 ml auf 10 l Wasser. Bei starker Verschmutzung, z. B. Dunstabzugshaube, 1:5 mit Wasser verdünnen, einwirken lassen und dann gelösten Schmutz abspülen. Zur Entfernung extremster Verschmutzungen, z.B. Eingebranntes auf Herdplatten, mit unverdünntem Produkt arbeiten (vorher an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen). Im Automaten- oder HD-Einsatz ca. 50-150 ml auf 10 L Wasser verdünnen.
Kann auch in Ultraschallgeräten in jeder Verdünnung eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!