Mobile Fettschmiergeräte
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
Tankinhalt 13 kg
Kompakt für den Einsatz an allen Arbeitsplätzen
Tragbar und lenkermontiert,
Ermöglicht schnelle Hochdruck-Schmierung jedes Kraftfahrzeugs oder Mechanismus
- Max. Auslassdruck 300 bis 350 bar
- Durchflussmenge 250 bis 300 g/min
- Ausgestattet mit Trethebel und Förderschlauch 1/4 Zoll x 4 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!