Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixanker W-FAZ PRO/S
Hochleistungs-Bolzenanker für höchste Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höchste Lastwerte bei geringen Achs- und Randabständen
Extra große Verankerungstiefen maximieren die ohnehin hohen Lastwerte pro Anker
Schnelle Montage mit weniger Bewehrungstreffern
Extra geringe Verankerungstiefen minimieren den Bohr- und Setzaufwand
Wirtschaftliche und flexible Anwendung
Frei wählbare Setztiefe erlaubt optimale Auslastung der Anker je nach Setztiefe und Anwendung
Minimale Achs- und Randabstände
Ermöglicht randnahe Befestigungen, kleine Ankerplatten und die Montage in dünnen Betonteilen
Für erdbebensicheres Bauen
Hohe Leistung unter seismischer Einwirkung, Erdbebenleistungskategorie C1 und C2
Europäisch Technische Bewertung ETA-20/0229 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische oder quasistatische Einwirkung (M8 - M16)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2 (M8 - M16)
- Brandbeanspruchung R30, R60, R90, R120
Tragverhalten und Brandbeanspruchung (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 6.1/20-018-1:
- Branddauer 180 Minuten (M8 - M16)
Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS - Zulassung Schockprüfung BZS D 20-602
- Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten (M8 - M16, ab Standardverankerungstiefe hef,std)
Kabeltrassen
Bohrloch herstellen
Einzelbefestigung oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
- Zur Vorsteckmontage, Durchsteckmontage und Abstandsmontage geeignet
Geeignet zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:
Befestigung von z.B. Metallkonstruktionen, Stützen, Stahlträger, Konsolen, Geländer, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Balken, Balkenträger, etc.
Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
Befestigungen unter Brandeinwirkung
Der W-FAZ PRO/S, Stahl galvanisch verzinkt, darf nur unter der Bedingung trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!