Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Einnietmutter Flachrundkopf
Einnietmutter Flachrundkopf - 1
Einnietmutter Flachrundkopf - 2
Einnietmutter Flachrundkopf - 3
Einnietmutter Flachrundkopf - 4
Einnietmutter Flachrundkopf - 5
Einnietmutter Flachrundkopf - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter Flachrundkopf

Lösbare, elektrisch isolierende Nietverbindung mit schwingungs- und geräuschhemmender Funktion für die Befestigung von Metall- und Kunststoffverbindungen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Material:


  • Nietkörper aus Chloropren mit Messingeinsatz

  • Härte: 60 Shore


Verarbeitung in Blind- oder Sacklochbohrungen



Doppelfunktion als Gewindeträger oder Befestiger



Luft- und feuchtigkeitsdichte Verbindung



Ideal für unterschiedliche Materialien



Mögliche Verarbeitungstemperaturen: –30°C bis +80°C



Ozonbeständig