Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flachrundzange DIN ISO 5745
Flachrundzange DIN ISO 5745 - 1
Flachrundzange DIN ISO 5745 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundzange DIN ISO 5745

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet

  • Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt

  • Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht

  • Gelenk: Eingelegt