Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flächendicht mittel- und fliessfest
Zähfließender Kleb- und Dichtstoff zum Abdichten von Flanschen und Flächen mit großem Spalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zähfließendes Produkt
Kein Tropfen und Laufen des Materials, deshalb ideal für Überkopfarbeiten und für Arbeiten an senkrechten Flächen.
100%ige Abdichtung
Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.
Leichte Flexibilität
Gleicht Dehnungsunterschied zwischen verschiedenen Materialien aus.
Sofort dicht bei geringer Druckbelastung
Prüfdruck kann sofort angelegt werden. Dadurch keine Wartezeiten.
Auch für passive Metalle geeignet
- Auch Aluminiumflansche sind abdichtbar
- Ein Produkt für mehrere Materialien.
Schnelle Aushärtung
Kurze Standzeiten
Gute Restentleerung aufgrund der Ziehharmonika-Flasche
Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffe
Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.
Zum Abdichten formstabiler Flanschverbindungen und Flächen mit großem Spalt. Auch für passive Metalle, wie zum Beispiel zum Abdichten von Aluminium-Flanschen oder bei unterschiedlichen Materialpaarungen geeignet. Ideal für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken,
staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!