Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenmeißel Plus Longlife & Speed

Premium-Fliesenmeißel der nächsten Generation mit untergrundschonendem Design und optimalem Winkel. Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus.
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Ergonomisches Design und optimaler Winkel


  • Optimale Arbeitsposition an der Wand und am Boden

  • Optimales Ansetzen in Fugen

  • Zeitsparend, da der Untergrund weniger beschädigt wird


Bis zu 150% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich



25% größere Blattbreite im Vergleich zu marktüblichen Standards (40 mm Breite)


  • Höhere Abtragsleistung

  • Effizienter und schneller


Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes


  • Zentrale Kraftübertragung

  • Bessere Überführung von Schockwellen

  • Höhere Beständigkeit des Einsteckendes