Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar bis +120°C
- Ausschüsse werden weitgehend herabgesetzt
- Physiologisch unbedenklich einsetzbar
- Leicht abwaschbar
- Nachträgliche Behandlung der Spritzlinge, wie Bedrucken, Lackieren und Metallisieren usw., ist möglich
- Leichte Entformung des Spritzteiles
- Silikonfrei
Produkt trocken und bei einer Raumtemperatur von 20°C lagern. Haltbarkeit 24 Monate.
Für Thermo- und Duroplaste
Die geöffneten Metallformen kurz, aber gleichmäßig einsprühen. Da die Lösungsmittel rasch verdunsten, können die Spritzgussmaschinen nach dem Sprühen sofort wieder in Gang gesetzt werden. Der feine Sprühstrahl erreicht auch bei schmalen Öffnungen alle Teile der Metallformen.
Achtung: Nicht auf heißen Flächen (T ≥ 50°C) anwenden!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!