Fußelement für Zuganker zweiteilig
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fußelement für Zuganker zweiteilig
Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit der jeweiligen Rückenplatte
- Abdeckung diverser Anforderungen von Lastabtragung oder Bolzlochabständen aufgrund unterschiedlicher Geometrien
- Vorfertigung im Werk, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände, möglich
- Auch geeignet für Wandtafeln mit vorgefertigter Installationsebene und des damit verbundenen größeren Bolzenlochabstandes
- Hohe Zugtragfähigkeiten
Hinweis
Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile
Anwendungsgebiet
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Fußelements mittels pias® Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle
- Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!