GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)
DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) ohne Gleitbeschichtung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²):
- Furchzone zur Ausbildung des Durchzuges
- Runde, spezielle Unterkopfgeometrie für hohe Anzugs- und Überdrehmomente
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes => Verringerung des Losdrehtendenz => Verliersicherung
- Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechmomentes
Hinweis
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
Anwendungsgebiet
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/112115.jpg)
1. Ansetzen
2. Gewinde furchen und Bildung eines Blechdurchzug
3. Anziehen
Vorlochdurchmesser-Empfehlungen: | |||
Nenn-Ø | Blechdicke mm | Vorloch-Ø mm | Anziehdrehmoment Nm |
M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
0,6 | 2,9 | 2,7 | |
0,85 | 3,1 | 3,2 | |
Alle Angaben sind empirisch ermittelt für Bleche aus Werkstoff St12 (Zugfestigkeit ca. 350 N/mm²) |
Anwendungsgebiet
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!