Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund - 3
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund - 4
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund

DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.