Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf - 1
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf - 2
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf - 3
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf - 4
Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindefurchende Schraube mit Trompetenkopf

DIN 7500-1, großer Kopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), Zink-Lamelle schwarz, TXplus

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Gewindefurchende Schraube mit großem Senkkopf zum Befestigen von Bodenplatten auf Stahlunterkonstuktionen



Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen, sondern verdrängt und kaltverfestigt.

Hinweis

Die Furchspitze ist nicht zum Befestigen geeignet. Länge der Furchspite ist 5xP (P = Gewindesteigung , bei Ø M8 ist P = 1,25mm).