Gartenschere mit 2K-Griff
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gartenschere mit 2K-Griff
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 200 mm
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Arbeiten
- Der ergonomisch geformte 2K-Griff ermöglicht ein komfortables und sicheres Arbeiten
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine optimale Schneidleistung
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft
- Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere
Flexibel einstellbar
- Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden
- Die integrierte Drahtschneidekerbe zum Schneiden von Bindedraht ermöglicht flexibles Arbeiten ohne ständig das Werkzeug wechseln zu müssen
Anwendungsgebiet
U.a für den Grünschnitt im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!