Druckluft-Steckverbinder gerade, gleichmäßige oder ungleichmäßige Kupplung
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Steckverbinder gerade, gleichmäßige oder ungleichmäßige Kupplung
Gleichmäßiger oder ungleicher gerader Steckanschluss für Druckluftsysteme
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnellkupplung
- Volllauf- und Vakuumbeständigkeit durch geformte Abdichtungen
- Leicht und kompakt
- Silikonfrei
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bar
HinweisAb einer bestimmten Länge „vibrieren“ die Rohre, egal ob sie mit einem Stahl-, Kupfer- oder Kunststoffteil ausgeführt sind. Daher müssen alle Leitungen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, in einem Abstand von 1 m bis 1,20 m am Korpus oder an der Zarge befestigt werden.
Anwendungsgebiet
Geeignet für PA- und PU-Rohre. Nicht geeignet für Bremssysteme, nur für industrielle Luftnetze.
AnleitungAnwendung:
Führen Sie die Tube in den Doppelverbinder ein, in dem Sie gegen den leichten Widerstand des O-Rings Druck ausüben und die Tube so weit wie möglich hineinschieben.
Demontage:
Drücken Sie den Klemmring gegen das Fitting und ziehen Sie die Tube heraus
Führen Sie die Tube in den Doppelverbinder ein, in dem Sie gegen den leichten Widerstand des O-Rings Druck ausüben und die Tube so weit wie möglich hineinschieben.
Demontage:
Drücken Sie den Klemmring gegen das Fitting und ziehen Sie die Tube heraus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!