Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Geruchsentferner
Neutralisiert unangenehme Gerüche in Textilien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für fast alle Textilien geeignet
- Universell einsetzbar
- Hinterlässt keine Rückstände
- Keine Fleckenbildung
- Farblos
Speziell ausgewählte Rohstoffkombination
- Schnelle und dauerhafte Wirkung
- Geruchsmoleküle werden nicht wie Raumerfrischungsprodukte überdeckt, sondern auf natürliche Art restlos entfernt
Fein zerstäubende Handsprühflasche
- Gleichmäßige, feine und flächendeckende Benetzung der Oberfläche ohne sie zu durchnässen
- Sehr kurze Trocknungszeit
- Schnelle Anwendung
AOX-frei
Bei wasserempfindlichen Textilien (z.B. Seide) sind Vorversuche erforderlich. Nicht für Leder und Wildleder geeignet.
Neutralisiert alle unangenehmen Gerüche wie z.B. Zigarettenrauch, Schweiß-, Tier-, Moder- und Küchengerüche, die im Kfz-Innenraum, Fahrerkabinen, auf Polstermöbeln, Teppichen, Gardinen und Bekleidungen entstehen können.
1. Auf die zu behandelnde Oberfläche aus ca. 30 cm zerstäuben, bis das Gewebe leichtfeucht ist.
2. Nach dem Trocknen des Gewebes ist der Geruch beseitigt.
3. Bei stärkerer Geruchsintensität den Vorgang wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!