Gerüstanker für den Metallleichtbau GA
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gerüstanker für den Metallleichtbau GA
Für die sichere und einfache Montage von Baugerüsten an Stahl und Holzunterkonstruktion
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar für Fassadenbauschrauben bis ∅ 6,5 mm
- Verwendbar auch in Verbindung mit selbstbohrenden Schrauben (z. B. Zebra piasta Schrauben)
- Charakteristische Lastwerte der verwendeten Schraube finden Sie in der entsprechenden Zulassung
- Geringer Lageraufwand, da der Anwender mit nur 2 zusätzlichen Teilen alle üblichen Verankerungsprobleme lösen kann
- Einfachste Montage und Demontage
- Wieder verwendbar, da der Gerüstanker GA kein Gewinde in die Unterkonstruktion furchen muss
Anleitung
Montage
- Wählen Sie zuerst die für Ihre Anwendung und Unterkonstruktion optimalen Befestigungsschrauben.
Beachten Sie hierbei die Höhe des Gerüstankers GA von 17 mm.
- Schieben Sie die Dichtscheibe der Fassadenbauschraube um ca. 20–25 mm zurück.
- Montieren Sie die Schraube wie gewohnt, jedoch nur bis die Dichtscheibe aufliegt.
- Nun schieben Sie den Gerüstanker zwischen Schraubenkopf und Dichtscheibe und drehen die Schraube an, bis diese am Gerüstanker anliegt. Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen der Schraube um die Dichtscheibe nicht zu beschädigen.Empfohlenes Anzugsmoment 3-5 Nm.
- Nachdem Sie zum Schluss noch die Ringmutter auf das Gewinde des Gerüst ankers GA aufgedreht haben, können Sie das Gerüst in die Ringmutter ein hängen.
Demontage
- Drehen Sie die Ringmutter von dem Gerüstanker GA. Sollte das Gewinde festsitzen, können Sie den Gerüstanker am Sechskant mit einem Schraubenschlüssel SW 17 halten, bis sich die Ringmutter gelöst hat.
- Nun drehen Sie die Befestigungsschraube leicht zurück und entnehmen den Gerüstanker GA.
- Jetzt können Sie die Schraube je nach Bedarf festschrauben oder entfernen.
- Benötigen Sie den Gerüstanker zu einem späteren Zeitpunkt wieder, können Sie diesen natürlich auch montiert lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!