Gesichtsmaske 3-lagig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gesichtsmaske 3-lagig
Bequem zu tragende medizinische Einwegmaske Typ I mit geringem Gewicht und geringer Atemfestigkeit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nach EN 14683:2005 Typ I mit einer BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz) ≥ 95 %
- Nasenklammer aus Metall für eine gute Anpassung an der Nase
- latexfreier Ohrschleife
Hinweis
- Es handelt sich um einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, der nicht die Anforderungen der PSA-Verordnung an Atemschutz erfüllt
- Masken des Typs I sind nicht für medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder in andern medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen gedacht
Anwendungsgebiet
Zum Schutz des Gegenüber vor Tröpfcheninfektionen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!