Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewebe-Klettscheiben Ø 115 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebe-Klettscheiben Ø 115 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Schweres, robustes Gewebe auf Klettunterlage


dadurch hohe Festigkeit, starke Haftung auf dem Teller, eine gute Planlage und eine zeit-sparende Montage.



Auf Grund einer Vollkunstharzbindung


hat das Korn eine gute Haftung und ist gegenüber Luftfeuchtigkeit unempfindlich.



Durch die dichte Korundbestreuung (Aluminiumoxid)


ist die Scheibe sehr schneidfreudig, hat eine gute Standzeit und einen hohen Spanabtrag.



Klett-Gewebescheiben:


Kantenfestes, aber flexibles Gewebe mit Klettvlieskaschierung. Hohe Kornhaftung durch Kunstharzbindung. Schneller Scheibenwechsel. Starke Haftung auf den Tellern.