Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde

Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich
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
Beidseitiger Anschnitt


  • Beidseitig einsetzbar

  • Gewinde kann in einem Arbeitsgang geschnitten werden

  • Leichtes Anschneiden und hervorragende Spanabfuhr in Schneidrichtung


Hohe Schneidhaltigkeit