Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg.
Bestehend aus High-Performance Bohrern mit SMART STEP-Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und Durchgangsloch-Gewindebohrern NeoTap für die Bearbeitung von Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Exakte, kreisrunde Bohrungen
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren
- Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
Maschinengewindebohrer
- Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt
- Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren
- Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern
- Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.
- Weitere Informationen, wie z.B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!