Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox, mit Innenkühlung
Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox, mit Innenkühlung - 1
Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox, mit Innenkühlung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox, mit Innenkühlung

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni Stähle ≤ 1200 N/mm², Aluminium Si ≤ 10%.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Achtung: Beim Gewindeformen wird ein spezieller, im Vergleich zum Gewindeschneiden größerer, Vorbohrdurchmesser mit engeren Toleranzen benötigt! Bei allen Gewindeformern ist der passende Kernlochdurchmesser als technisches Merkmal hinterlegt.

  • Beim Gewindeformen ist die Hauptaufgabe der Kühlschmierstoffe die Schmierung. Je mehr Schmierung mit möglichst hohem Fettanteil verwendet wird, desto höher ist die Standzeit. Darüber hinaus beeinflusst die Schmierung die Oberflächenqualität des Gewindes!

  • Beachten Sie, dass Sie beim Gewindeformen ca. den 2-fachen Leistungsbedarf (Drehmoment) gegenüber dem Gewindebohren benötigen. Dies bedeutet beim Einsatz von Gewindeschneidapparaten die Kapazität zu beachten.