Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindenachschneider Satz NES 1025 12-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindenachschneider Satz NES 1025 12-teilig

Für Außengewinde 4-38 mm und 5/32-1 1/2 Zoll sowie für Innengewinde 8-32 mm und 5/16-1 1/4 Zoll
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
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60° Flankenwinkel


Lieferumfang:


  • Je 1 x Außennachschneider NES 1A und NES 2

  • Je 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A und NES 2

  • Je 1 x Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24

  • Je 1 x Ersatzklinge für Innenschneider NES 21, NES 22, NES 23, NES 24