Grundplatte für VG Fix Setzschablone
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grundplatte für VG Fix Setzschablone
Die Grundplatte dient als Auflagerplatte zum ebenen Anschluss des Nebenträger an den Hauptträger und als Justierung der Setzschablone.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fixierung der Grundplatte mit ASSY Senkkopfschrauben mit dem Durchmesser 5 mm
- Mit integrierter Anrisslinie
- Matertial: Stahl blau verzinkt (A2K)
Hinweis
Zum Aufliegen des Nebenträgers an die Hauptträger wird je Anschlusspunkt 1 Grundplatten benötigt (d.h. 2 Stk. je Balken), die nach der Montage wieder demontiert werden.
Anwendungsgebiet
Herstellung von Haupt-Nebenträger-Anschlüssen mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!