Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummi-Metall-Puffer Typ D
Zur Verhinderung von Schwingungsübertragungen (z.B. Maschinenschwingungen auf Verankerung)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Elastischer Aufleger
Aus natürlichem Kautschuk, besonders geeignet zur Lagerung von leichten und mittelschweren Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Die meisten Gummi-Metall-Elemente sind für Druckbeanspruchungen vorgesehen. Einbaulagen, bei denen Zug- und Scherbeanspruchungen dominant sind, sollten vermieden werden.
Nicht geeignet für Benzin, Benzol, Lösungsmittel, Öle, Fette und Säuren
Sie eignen sich insbesondere zur Lagerung leichter und mittelschwerer Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung.
- Aufstellung bzw. Lagerung von Ventilatoren, Klimageräten und Pumpen
- Als Stellfüße für Kompressoren, Fitnessgeräte und sonstige Gestelle und Maschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!