Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HW-Zylindersäge MBS
Mehrbereichssäge für ein exaktes und sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111920.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111928.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106567.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1326556.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111905.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111904.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106563.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106564.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15917196.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiger CNC-Schliff mit speziell abgestimmter, schnittdruckreduzierender Schneidengeometrie
Exaktes, sauberes Bohrbild mit geringen Toleranzen
Abgesetzter, optimierter Zentrierbohrer (GS-geschütztes System)
- Erspart das mühsame Ankörnen, da sich der Bohrer verlaufsfrei zentrieren lässt
- Reduzierte Bohrkraft sowie Reduzierung der Bohrzeit beim Anbohren um über 50% bei gleichzeitiger geringerer Leistungs aufnahme (abhängig von der verwendeten Handbohrmaschine)
Exakter, optimal eingebetteter Sitz der Hartmetallzähne durch einzigartiges, vollautomatisches Lötverfahren
Hohe Schneidleistung bei hohen Standzeiten
Auswerferfeder
- Schützt die stoßempfindlichen Hartmetallzähne nach dem Vorbohren beim Eingriff der Bohrkrone
- Wirft das ausgebohrte Teil („Bohrkern“) nach vollendeter Bohrung wieder automatisch aus: Achtung: Auswerferfeder einsetzbar bis zu einer Materialdicke von ca. 8 mm. Bei dickeren Materialien ist die Feder zu entfernen, da sonst eine Schnitttiefenbegrenzung auftritt (Feder wird komprimiert).
Massiver Grundkörper mit abgesetzten Spannuten
Optimaler Spanabfluss – selbst bei größeren Materialdicken: Achtung: Trotzdem ist ab ca. 6 mm Materialtiefe ein „Lüften“, d.h. Absetzen der Lochsäge zu empfehlen bei gleichzeitigem Entfernen der Späne – danach kann weitergearbeitet werden.
Separat vergüteter Schaft ab∅ 32 mm
Kompensation der mit steigendem ∅ gleichzeitig größer werdenden Torsionskräfte und Drehmomente
Auf festen Sitz der Zylindersäge im Bohrfutter achten. Verkanten der Zylindersäge vermeiden. Nur mit entsprechender Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe usw., arbeiten.
Für den Einsatz auf Ständer- und Handbohrmaschinen in Werkzeugstählen, Baustählen, NE-Metallen, rostfreien Metallen (z.B. A2 und A4), Kunststoffen, Vollholz, Laminat, Gasbeton und Gipsplatten. Geeignet für Schnitte in Rohre und gewölbte oder profilierte Flächen (auch für Überlappungsbohrungen).
- Handbohrmaschine bis max. 6 mm Materialstärke und max. 30 mm Sägendurchmesser.
- Ständerbohrmaschine bis max. 20 mm Materialstärke und > 30 mm Sägendurchmesser.
- Empfehlung: Aufnahmeschaft MK-2 bei Sägen-Ø 64 mm, jedoch bereits ab Sägen-Ø 32 mm einsetzbar.
- Empfohlene Drehzahlwerte sind zu beachten.
- Auf gute Kühlung/Schmierung ist zu achten.
- Weitere Anwendungshinweise siehe Bedienungsanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!