Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stufen-Schweißpunktbohrer HSCO
Der Problemlöser mit Abstufung an der Bohrerspitze zum sicheren Lösen von Schweißpunkten mit handgeführten Bohrmaschinen an konventionellen Karosserieblechen bis 850 N/mm2 Festigkeit ohne Gefahrzulaufen das zweite Blech zu durchbohren. Für Fahrzeuge aller Art geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abstufung an der Bohrerspitze dient als Bohranschlag und zeigt dem Anwender die exakte Bohrtiefe an
Dadurch wird ein ungewolltes Durchbohren des zweiten Bleches verhindert
Schräges Bohren erkennt der Anwender durch einseitiges Tuschieren der Abstufung
Verringerte Anbohrzeit durch ausgespitzte Querschneide
Schnelles und exaktes Ausbohren von Schweißpunkten bei Karosseriereparaturen
Kein Ankörnen notwendig
Feststehende Zentrierspitze
Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktbohrern
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)
- Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden
- Zum Bohren dünnwandiger Werkstücke aus Stahlblech <=850 N/mm2, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten
- Geeignet für die die Bearbeitung in 3-Backen-Futter-Bohrmaschinen
- Auf maximale Drehzahl von 850 U/min achten
- Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!