Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS
Hochleistungs-Schmierfett für extreme Belastungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmierfett mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid
Exzellente Druckbeständigkeit bei extremen Belastungen sowie sehr gute Schmierfähigkeit.
Langzeitwirkung
Hervorragendes Abdichtverhalten gegenüber Witterungseinflüssen, dadurch wird ein unvergleichlicher Langzeit-Korrosionsschutz hergestellt und trägt zur Verlängerung der Schmierintervalle bei.
Verschleißsicherheit
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Frei von Mikroplastik
Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei
Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.
Zur professionellen Schmierung bei extrem hohen Druckbeanspruchungen und/oder Einfluss durch Witterung und Wasser, wie z.B. offene Zahnräder und Ketten auch bei Anwendungen im Außenbereich.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile gründlich vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!