Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS 2000® PLUS
Hochdruckbeständiges Schmieröl mit ausgezeichneter Hafteigenschaft
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Haftschmieröl mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid
Extreme Haftung und Druckbeständigkeit
Extrem gute Haftung direkt beim Aussprühen verhindert Tropfenbildung und Verschmutzung bei gleichzeitig extrem guter Druckbeständigkeit.
Verschleißsicherheit
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Frei von Mikroplastik
Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei
Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.
Zur professionellen Anwendung bei hohen Druckbeanspruchungen, Abschleuderkräften oder Überkopfanwendungen wie z.B. Bowdenzüge, Bolzen, Gelenke, Scharniere, Gleitschienen, Kettenräder, Zahnstangen oder offenen Zahnräder.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile gründlich vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!