Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 2000 6-teiliges Set
Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Es beseitigt Knarr- und Quitschgeräusche und hat ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen, sowie ein guten Korrosionsschutz.
- Sehr gut haftendes Schmiermittel das bei drehenden und rotierenden Teilen nicht abschleudert
- O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen. Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen.
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen
- Silikon-, harz- und säurefrei
Druckbeständigkeit bei hoher Druckbelastung Trotz hoher Druckbelastung und der Scherbewegung des Grundkörpers, bleibt der Schmierfilm des HHS 2000 aktiv und reißt nicht ab. Trennt zuverlässig Gegenkörper vom Grundkörper und gewährleistet somit optimalen Verschleißschutz bei hoher Druckbeanspruchung.
Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen
Schmierstellen vor jeder Anwendung sorgfältig und gründlich mit HHS Clean Art. 089310610 vorreinigen. Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen.
Nach dem Gebrauch den Sprühkopf überkopf freisprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!